仕様抵抗 = 470mΩ
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = ER58
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 8 (Dia.) x 22.2mm
長さ = 22.2mm
直径 = 8mm
最小温度係数 = -200ppm/℃
ER58シリーズ6W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)