仕様ジェンダー = メス
併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
シリーズ = AMPMODU MOD IV
最小ワイヤサイズmm2 = 0.519mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = リン酸銅
最大接触抵抗 = 12mΩ
最低使用温度 = -65℃
最高使用温度 = +105℃
レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). 30 → 28又は26 → 22 AWGワイヤのMod IVレセプタクル圧着シリーズ: < 233-1889') 233-1889/: 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 233-1895') 233-1895/: 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 495-8931') 495-8931/: 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ < 495-8947') 495-8947/: 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ シュラウドヘッダとかん合するシェル用です。代表品番< 509-2537') 509-2537/を参照してください。 遊びのあるコンタクトに最適な圧着工具については、品番< 233-0044') 233-0044/を参照してください。