仕様抵抗 = 50MΩ
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±20%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±500ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.2mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = RH73
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ケーススタイル = モールド
0805型RH73シリーズSMD. 高い抵抗値の厚膜チップ抵抗器 フロー/リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)