曜日別特売

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(1件のレビュー)
仕様
ジェンダー = メス
併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジング
シリーズ = MULTILOCK 040
最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
最大接触抵抗 = 20mΩ
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +105℃
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40954595175062-1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40954595
2019-12-16
用途: 修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

細線用の汎用で作ったらイマイチで改めて。
専用品はバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする