仕様シリーズ = CERTI-CRIMP II
圧着コネクタのタイプ = Mini-Universal MATE-N-LOKコンタクト
ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG
最小ワイヤサイズ = 26AWG
最小ワイヤサイズ = 22AWG
全長 = 297mm
TE Connectivity CERTI-CRIMP IIストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手工具(SAHT)は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 このストレートアクション手動圧着工具のダイは直線状に閉じます。 これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的最高性能を発揮する一定の高品質終端を実現します。 プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。 各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。 このCERTI CRIMP II圧着工具は、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップを備えています。 品番< 782-9741') 782-9741/、< 782-9120') 782-9120/、< 782-1122') 782-1122/、< 366-1816') 366-1816/、< 864-3715') 864-3715/、< 864-3719') 864-3719/は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子圧着用のCERTI-CRIMP II圧着工具は、4ポジションで絶縁圧着の高さを調整することもできます。 CERTI-CRIMP IIストレートアクション圧着工具の全体的な設計により、作業者の技術レベル、負担、工具の損耗の影響を受けずに、確実なダイの底付きが実現します。 この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。 このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。 この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。 識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長と利点:. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータ及びワイヤストップ フリップロケータタイプを用意 4ポジションで絶縁圧着の高さを調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用します。 用途には、少量生産、プロトタイプ作業及び修復、一定の高品質終端を必要とする用途などがあります。 これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。