仕様ジェンダー = メス
併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
シリーズ = AMPMODU MOD IV
最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大接触抵抗 = 12mΩ
最低使用温度 = -65℃
最高使用温度 = +105℃
レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). シュラウドヘッダと対になるMod IVシェルと使用するためのレセプタクル圧着コンタクト この範囲には32-28、26-22、又は24-20 AWGワイヤの圧着が含まれます。詳細については、表を参照してください。