仕様コンタクト数 = 78
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = AMPLIMITE 90 Series
シリーズ番号 = M24308 / 4-268Z
コンタクト材質 = 銅合金
寸法 = 67.31 x 15.75 x 11.07mm
長さ = 67.31mm
コンタクトサイズ = 22
AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ90、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ90高密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 AMPLIMITEシリーズ90 MIL規格D-Subケーブルコネクタは、カドミウムめっきスチール製シェル(品番2045xx-1)又は亜鉛めっきスチール製シェル(品番175782x-1)を備えており、品番< 718-3865') 718-3865/は金めっき黄銅シェルを備えています。 これらのMIL規格D-Subコネクタのすべてのバージョンは、MIL-M-24519に準拠する黒色PPS GST-40Fインサート、3.05 mm取り付け穴及び保持クリップを備えています。 シリーズ90 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ22コンタクトは付属していません。別途注文する必要があります。圧着ピンコンタクトについては品番< 718-4004') 718-4004/を、圧着ソケットコンタクトについては品番< 718-4001') 718-4001/をそれぞれ参照してください。 シリーズ90MIL規格D-Subケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。