仕様アクセサリタイプ = 接触器
シリーズ = EVC500
行数 = 1
定格電流 = 500A
動作電圧 = 100 → 450 V dc
最高使用温度 = +85℃
RoHS. < 808-6774') 808-6774/、< 808-6778') 808-6778/用の接続ハードウェアが付属 < 808-6771') 808-6771/ (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置