仕様コンタクト数 = 12
タイプ = MCP相互接続システム
ジェンダー = オス
行数 = 2
取り付けタイプ = フランジマウント
シリーズ = HDSCS
色 = 黒
端子方法 = 圧着
高さ = 39.8mm
幅 = 47.05mm
深さ = 50.5mm
最低使用温度 = -40℃
TE Connectivity HDSCシールドMCP 1.5Kタブハウジング. 自動車産業向けのヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)のプラグ式ハウジングです。 このHDSCSの製品は、MCP 1.5Kタブをコンタクトシステムとして使用しています。 これらのHDSCSコネクタは、内蔵二次ロック、各種極性化キーイング、低かん合力、スライドロック機構を備えています。