仕様抵抗 = 10mΩ
パッケージ/ケース = 2512
定格電力 = 1W
温度係数 = ±50ppm/℃
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.15mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = TLM
終端スタイル = はんだ
最小温度係数 = -50ppm/℃
TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃