TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
(1件のレビュー)
仕様
ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし
幅(mm)
44.2
高さ(mm)
41.2
定格電圧(V)
250 ac
定格電流(A)
15、10 at 40℃ 250Vac
深さ(mm)
28.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
動作周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41369643
1-1609112-4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください