TE Connectivity 湿度センサ IC, ±2%, アナログ, Maximum of 10 V ac, 2-Pin

TE Connectivity 湿度センサ IC, ±2%, アナログ, Maximum of 10 V ac, 2-Pin - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(1件のレビュー)
仕様
センサ機能 = 湿度センサ
出力タイプ = アナログ
インターフェースタイプ = アナログ
精度 = ±2%
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 2
動作温度範囲 = -60 → +140 ℃
動作温度 Max = +140 ℃
動作供給電圧 Max = 10 V ac
長さ = 10.2mm
高さ = 6.2mm
幅 = 10.2mm
寸法 = 10.2 x 6.2mm
TE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41369668HPP801A031
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 防湿庫の湿度センサー故障修理に
教育・研究機関

5年以上前に購入したトーリハン防湿庫ドライ・キャビの外部用湿度センサーが寿命が来たようで、外部湿度が90%などと表示されるようになりました。そこで、代替部品を探したところ納期が翌日の本部品を見つけ2個購入しました。予定通り届き早速基盤のセンサーを半田ごてで外し取替えました。ついでに内部用の湿度センサーも取替え、きちんとした値が表示されるように治りました。買い替えも検討しましたが、4万円位の出費が痛いのと、捨てるのも大変なのとで本当に助かりました!今回、いろいろと調べたところセンサーの寿命は5年程度らしいので、ペルチェ式ドライユニットなど他の部品が壊れない限り使いつづけ、センサーが壊れたときには、再度リピート購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする