仕様最大オーバーロード圧力 = 6バール
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 3 x 0.95mm
長さ = 5mm
幅 = 3mm
高さ = 0.95mm
最高使用圧力 = 1200mbar
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
出力電圧 Max = 3.6 V
最低使用圧力 = 10mbar
出力電圧範囲 = 0 → 3.6 V
TE Connectivity MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03気圧センサ. TE Connectivity MEAS MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03高分解能気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCが組み込まれており、高直線性圧力センサを備えています。この気圧センサは、動作モードや正確なデジタル24ビット圧力 / 温度値を変えながら、電流消費及び変換速度を最適化することができます。これらのコンパクトサイズの気圧センサは、モバイル機器に組み込めるように最適化されています。これらの気圧センサに適した用途には、高度計、バイクコンピュータ、モバイル高度計 / 気圧計システム、データロガーなどがあります。. 特長と利点. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器の内部レジスタのプログラミングは不要 I2C / SPIインターフェイス QFNパッケージ デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 圧力 / 温度信号の高安定性 外部コンポーネント不要(内部発振器)