仕様出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = HSOP
出力電流 Max = 250mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 29 V
ピン数 = 3
極性 = 正
静止電流 = 0.45mA
精度 = ±3%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +105 ℃
パワーレーティング = 1W
ロードレギュレーション = 30 mV
LDO固定出力電圧(付加機能あり)、TA58シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)