仕様出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = HSOP
出力電流 Max = 150mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 16 V
ピン数 = 4
出力数 = 1
静止電流 = 0.4mA
精度 = ±3%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 0.5W
寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mm
LDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)