仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 31 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = TSON
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET
最大パワー消費 = 19 W
動作温度 Max = +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)