仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5 Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.4V
最大ゲート-ソース間電圧 = +30 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 35 W @ 25 ℃
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, Toshiba