曜日別特売

Toshiba NPN ダーリントンペア, 400 V, 6 A, 3-Pin TO-220SIS

Toshiba NPN ダーリントンペア, 400 V, 6 A, 3-Pin TO-220SIS - 東芝
仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 6 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最小DC電流ゲイン = 100
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 600 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V
最大コレクタカットオフ電流 = 20μA
寸法 = 10 x 4.5 x 15mm
NPNダーリントントランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40978219TTD1409B,S4X(S
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする