仕様ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = 反転
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 235 ns @ 50 pF
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 5
ロジックファミリー = CMOS
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
高さ = 1.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 V