仕様ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = 反転
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17.5 ns @ 15 pF
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
ロジックファミリー = CMOS
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
動作温度 Min = -40 ℃
L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作