仕様ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = 反転
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -9mA
低レベル出力電流 Max = 12mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = CMOS
寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Min = 3 V
TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)