Toshiba Pチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK

Toshiba Pチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK - 東芝
仕様
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 15 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 48 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V
最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 V
パッケージタイプ = DPAK
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 29 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41373913TJ15P04M3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする