曜日別特売

Toshiba 74 LCXシリーズ フリップフロップIC 1.65~3.6 V, 20-Pin TSSOP

Toshiba 74 LCXシリーズ フリップフロップIC 1.65~3.6 V, 20-Pin TSSOP - 東芝
仕様
ロジックファミリー = LCX
ロジック機能 = D タイプ
入力タイプ = シングルエンド
出力信号タイプ = シングルエンド
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
セット/リセット = マスターリセット
1チップ当たりのエレメント数 = 8
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 2.7 V
寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC74LCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41373974TC74LCX273FT
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする