仕様構成 = デュアル4:1
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 V
スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ
ピン数 = 16
電源タイプ = デュアル, シングル
入力信号タイプ = 差動
出力信号タイプ = 差動
標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
幅 = 5.3mm
CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)