仕様ロジック機能 = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = 4000
入力タイプ = シュミットトリガー
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -4mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 10 V, 260 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V
動作供給電圧 Min = 3 V
低レベル出力電流 Max = 4mA
動作温度 Min = -40 ℃
TC4000ファミリ、東芝