仕様ロジック機能 = AND
実装タイプ = スルーホール
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = AC
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V