仕様パッケージタイプ = PDIP
ロジック機能 = カウンター
ステージ数 = 4
ロジックファミリー = AC
実装タイプ = スルーホール
カウンタタイプ = バイナリー
動作/操作モード = アップカウンター
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
長さ = 19.25mm
幅 = 6.4mm
プリセットタイプ = シンクロナス
TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V