仕様ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
最小パルス幅 = 13 ns
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V
最大静止電流 = 0.004mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 16
寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
高さ = 3.5mm
長さ = 19.25mm
動作供給電圧 Min = 2 V
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS