仕様ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
1チップ当たりのチャンネル数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 反転
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V
寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm
高さ = 3.5mm
長さ = 24.6mm
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS