仕様ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガー
1チップ当たりのエレメント数 = 3
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
ロジックファミリー = HC
寸法 = 2 x 2.3 x 0.7mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS