仕様構成 = デュアルSPST
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 V
スイッチタイプ = アナログ
ピン数 = 8
電源タイプ = シングル
入力信号タイプ = シングエンド
出力信号タイプ = シングルエンド
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
最大パワー消費 = 300 mW
TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)