仕様ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = D タイプ
入力タイプ = シングルエンド
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 反転, 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V
寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)