仕様ロジック機能 = インバータ
1チップ当たりのエレメント数 = 3
シュミットトリガ入力 = N
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 60 ns @ 2 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
ロジックファミリー = HC
寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm
高さ = 1.1mm
動作供給電圧 Min = 2 V
TC7WUシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V