仕様ロジックファミリー = 4000
ロジック機能 = D タイプ
入力タイプ = シングルエンド
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 反転, 非反転
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V
寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)