仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 2.2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 135 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
パッケージタイプ = UFM
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = 小信号
最大パワー消費 = 800 mW
長さ = 2mm
MOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)