仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 100 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V
パッケージタイプ = SSM
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = 小信号
最大パワー消費 = 100 mW
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)