仕様出力電圧 = 4 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = UFV
出力電流 Max = 200mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 4.2 V
入力電圧 Max = 15 V
ピン数 = 5
極性 = 正
静止電流 = 0.17mA
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 0.45W
長さ = 2mm
LDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)