仕様公称電圧 = 1.26 - 19V
パッケージタイプ = HSOP
基準タイプ = 可変
立上がり精度 = ±1.4 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 15mA
入力電圧 Max = 20 V
出力電圧 Min = 1.26 V
出力電圧 Max = 19 V
ピン数 = 4
寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mm
動作温度 Min = -40 ℃
シャント電圧レギュレータ、調整可能、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)