曜日別特売

Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin ESV

Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin ESV - 東芝
仕様
ダイオード構成 = コモンアノード
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = ESV
ピン数 = 5
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
最大逆漏れ電流 = 1μA
ESD保護ダイオード(2 in 1、4 in 1、5 in 1、7 in 1)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41377623DF5A5.6CJE(TE85L,F
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする