仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 24.2 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 1.9 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、TPCxxxx、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)