仕様トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = TSM
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.1 V
汎用PNPトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)