仕様トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = TSM
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 750 mW
最小DC電流ゲイン = 125
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -20 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
幅 = 1.6mm
汎用PNPトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)