仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V
最大パワー消費 = 230 W
パッケージタイプ = SC-65
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 0.2μs
トランジスタ構成 = シングル
長さ = 20mm
幅 = 15.5mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 20 x 15.5 x 4.5mm
動作温度 Max = +175 ℃
IGBTディスクリート、東芝