曜日別特売

Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 1.2 A, 5-Pin SMV

Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 1.2 A, 5-Pin SMV - 東芝
仕様
トランジスタタイプ = NPN + PNP
最大DCコレクタ電流 = 1.2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SMV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 850 mW
最小DC電流ゲイン = 125
トランジスタ構成 = コモンエミッタ
最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V、50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 (NPN) V、-7 (PNP) V
ピン数 = 5
1チップ当たりのエレメント数 = 2
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
デュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40983575HN4B101J(TE85L,F)
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする