仕様チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 225 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = UF
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 500 mW
標準ターンオフ遅延時間 = 35 ns
デュアルMOSFET Pチャンネル、SSM6Pxx、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)