仕様ロジック機能 = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = SON
ピン数 = 5
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = +24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.9ns
動作供給電圧 Min = 1.65 V
低レベル出力電流 Max = -24mA
出力タイプ = CMOS
TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)