仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.22Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 100W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)