Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 8-Pin PS
仕様
トランジスタタイプ = NPN + PNP
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = PS
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.67 W
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V、60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 (NPN) V、-7 (PNP) V
ピン数 = 8
1チップ当たりのエレメント数 = 2
寸法 = 2.9 x 2.4 x 0.8mm
デュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = PS
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.67 W
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V、60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 (NPN) V、-7 (PNP) V
ピン数 = 8
1チップ当たりのエレメント数 = 2
寸法 = 2.9 x 2.4 x 0.8mm
デュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31