仕様トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 V
パッケージタイプ = TO-3PN
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 150 W
最小DC電流ゲイン = 35
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 30 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
長さ = 15.5mm
NPNパワートランジスタ、東芝