仕様トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 300 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 100 mW
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 25 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
トランジスタ素材 = Si
小信号NPNトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)